曜日別特売

チップ DCMT-SU

チップ DCMT-SU - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)7.7逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05892135DCMT070202N-SU0.2
7,300
取扱い終了
05892144DCMT070202N-SU0.2
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05892153DCMT070202N-SU0.2
5,600
取扱い終了
05892162DCMT070202N-SU0.2
5,600
取扱い終了
05892171DCMT070202N-SU0.2
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05892266DCMT070204N-SU0.4
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05892275DCMT070204N-SU0.4
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05892284DCMT070204N-SU0.4
5,600
取扱い終了
05892293DCMT070204N-SU0.4
5,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05892302DCMT070204N-SU0.4
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05892311DCMT070208N-SU0.8
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05892336DCMT070208N-SU0.8
5,600
取扱い終了
05892345DCMT070208N-SU0.8
5,600
取扱い終了
05892354DCMT070208N-SU0.8
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする