DCMT070204N-SU チップ DCMT-SU 住友電工ハードメタル 05892275

DCMT070204N-SU チップ DCMT-SU 住友電工ハードメタル 05892275 DCMT070204N-SU チップ DCMT-SU 住友電工ハードメタル 05892275

チップ DCMT-SU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05892275 品番DCMT070204N-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

材質:CVDコーティング。一般鋼の粗〜重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。

ブレーカ
SU型
軽切削用 ポッキータイプ
切刃長さ(mm)7.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 用途軽切削 種別ポジ 材質AC3000 形状ひし形55° 等級M級 内接円直径(Φmm)6.35 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ノーズ半径r(mm)0.4 メーカー従来品番DCMP831ESU コーナーR(mm)0.4 刃長l(mm)7.7 穴の有無あり 厚さs(mm)2.38 穴径d1(Φmm)2.8 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2 ブレーカ適合領域鋼一般切削 ブレーカすくい角(°)8 ブレーカの有無片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする