チップ CNMS-12

チップ CNMS-12 イスカル

(材質)
超硬(K15)。ねずみ鋳鉄、可鍛鋳鉄、非鉄金属、耐熱鋼(ニッケル、チタン等)。

形状ひし形80° 切刃長さ(mm)12.9 材質IC20 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06409313 CNMS120408-12 IC20
8,600
5,998
6,598 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする