(9件のレビュー)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。
測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く)
ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。

測定子(mm)Φ10フラット 平行度(μm)測定子・アンビル5以下 内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
測定範囲(mm)
目量(mm)
差込深さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35731832 7301 0~10 0.01 1.4以下 218 30
8,650
 
 
取扱い終了
35731841 7305 0~20 0.01 2.0以下 236 30
13,100
 
 
取扱い終了
35731857 7321 0~10 0.01 1.4以下 377 120
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35731866 7323 0~20 0.01 2.0以下 371 120
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
07295057 7327 0~1 0.001 1.5以下 230 30
15,300
 
 
取扱い終了
40312257 7327(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~1 0.001 1.5以下 230 30
19,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313499 7301(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~10 0.01 1.4以下 218 30
12,650
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313508 7305(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~20 0.01 2.0以下 236 30
17,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313517 7321(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~10 0.01 1.4以下 377 120
14,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313526 7323(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~20 0.01 2.0以下 371 120
18,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587287 7301(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~10 0.01 1.4以下 218 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587296 7305(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~20 0.01 2.0以下 236 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587305 7321(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~10 0.01 1.4以下 377 120
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587314 7323(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~20 0.01 2.0以下 371 120
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587323 7327(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~1 0.001 1.5以下 230 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587339 7331S(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~10 0.01 1.4以下 140 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64390699 7301A 0~10 0.01 1.4以下 218 30
10,000
 
 
取扱い終了
64390708 7321A 0~10 0.01 1.4以下 377 120
11,600
 
 
取扱い終了

返品不可
86894455 7331S 0~10 0.01 1.4以下 140 25
8,650
 
 
取扱い終了
57655973 7327(校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~1 0.001 1.5以下 230 30
22,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660383 7301(校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~10 0.01 1.4以下 218 30
15,650
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660392 7305(校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~20 0.01 2.0以下 236 30
20,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660408 7321(校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~10 0.01 1.4以下 377 120
17,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660417 7323(校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~20 0.01 2.0以下 371 120
21,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57663533 7331S(校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~10 0.01 1.4以下 140 25
15,650
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40315023 7331S(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~10 0.01 1.4以下 140 25
12,650
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35731832 7301 63838067 7301A 7301A ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63838067 ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35731841 7305 63838094 7305A 7305A ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63838094 ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35731857 7321 63838128 7321A 7321A ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63838128 ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35731866 7323 63838155 7323A 7323A ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63838155 ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07295057 7327 63838189 7327A 7327A ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63838189 ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40312257 7327(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63838198 7327A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7327A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63838198 ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40313499 7301(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63838076 7301A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7301A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63838076 ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40313508 7305(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63838103 7305A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7305A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63838103 ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40313517 7321(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63838137 7321A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7321A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63838137 ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40313526 7323(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63838164 7323A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7323A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63838164 ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40587287 7301(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63838076 7301A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7301A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63838076 ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40587296 7305(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63838103 7305A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7305A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63838103 ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40587305 7321(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63838137 7321A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7321A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63838137 ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40587314 7323(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63838164 7323A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7323A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63838164 ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40587323 7327(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63838198 7327A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7327A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63838198 ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40587339 7331S(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63838076 7301A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7301A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63838076 ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
64390699 7301A 63838067 7301A 7301A ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63838067 ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 8,898 税込9,788 注文コードが変更になりました
64390708 7321A 63838128 7321A 7321A ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63838128 ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35731832
2019-02-26
用途:
平型砥石の検品用
サンゴバン株式会社 様 (製造業)

計測機検討の段階で、ミツトヨさんの1択でした。
初めてシックネスゲージを購入しました。平型砥石の検品やライバルの評価に使用しています。
デジタルと悩みましたが、デジタルの場合①電池交換、②コストの観点から、アナログにしました。
結果アナログでも非常に見やすく、(最も大きなメモリは0.1の単位、間が0.01の単位)、また電池交換の心配をしなくて済みます。
重さは軽く、合金製なので剛性がしっかりしているという印象です。

部材にあたる部分が樹脂製で、摩耗が心配ですが、交換可能なようなので心配していません。

対象商品:
35731832
2017-09-29
用途:
中間検査用

ミツトヨ製なので、安心して使用できる。サイズはわかっていたが、
手が大きい人は使いにくいのではないかと思う。

対象商品:
35731841
2017-07-22
用途:
革の厚み測定
医療・福祉・介護関連業

精度良く、値も安定してしています。手が大き目なので、フレームの持ち手の部分が指3本入れると少し窮屈でした。

対象商品:
35731857
2017-02-17
用途:
ゴム製品の肉厚測定

弊社製造のゴム製品の肉厚測定検査に使用しています。
従来、工具商社より購入しておりましたが、今回安く購入でき大変満足でした。

対象商品:
35731832
2015-11-18
用途:
毛髪診断
医療・福祉・介護関連業

受け取った時にゼロ表示がされておらず、何度ゼロセットを試みてもゼロにならない。精密機器なのに全く使えませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
35731832
2015-11-18
用途:
シムの測定

言うことなし。

対象商品:
35731857
2015-04-15
用途:
成型品の測定
小田鉄工所 様

以前使用していた他社製の物は使用していると0がずれてしまい絶えず校正をしておりましたが、
そういう事が無く、使用感も良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
35731832
2016-03-22
用途:
パイプ計上品の測定
イゲタサンライズパイプ株式会社 様

今回、使用用途には不向きでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする