ラジアスエンドミル - NSR-2

ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
抜群のコーナーR精度です。

刃径D(Φmm)16 刃長l(mm)50 全長L(mm)110 シャンク径d(Φmm)16 刃数2 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30° 刃径公差0/-0.02 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.02 内容量1本
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナーR(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06578896 NSR-2 16 × 1 1
63,900
 
 
取扱い終了
06578905 NSR-2 16 × 1.5 1.5
65,300
 
 
取扱い終了
06578914 NSR-2 16 × 2 2
66,200
 
 
取扱い終了
06578923 NSR-2 16 × 2.5 2.5
67,500
 
 
取扱い終了
06578932 NSR-2 16 × 3 3
67,500
 
 
取扱い終了
06578941 NSR-2 16 × 4 4
68,200
 
 
取扱い終了
06578957 NSR-2 16 × 5 5
69,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする