サービスチーズユニオン
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
材質(本体)C3604BD・PBT・PP
流体空気/一般工業用水
使用温度範囲(℃)空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
色(本体)黒色
使用真空圧力(kPa)-100
汎用管継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00612464 | KQY06-M6 | 41382013 | KQ2Y06-M6A |
![]() |
サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ | SMC | 1袋(10個) | ¥5,298 税込¥5,828 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |