ブランチ
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
材質(本体)C3604BD・PBT・PP
流体空気/一般工業用水
使用温度範囲(℃)空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
色(本体)黒色
使用真空圧力(kPa)-100
配管用ワンタッチ管継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00612227 | KQU10-04S | 41396984 | KQ2U10-04AS |
|
ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ | SMC | 1袋(5個) | ¥3,798 税込¥4,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 00612281 | KQU12-04S | 40123344 | KQ2U12-04AS-X35 |
|
KQ2U - ブランチ(KQ2U12) | SMC | 1袋(5個) | ¥4,298 税込¥4,728 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |