曜日別特売

両口チーズユニオン KQT

両口チーズユニオン KQT - SMC両口チーズユニオン KQT - SMC両口チーズユニオン KQT - SMC

両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。

材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
使用流体空気・水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00611947KQT23-01S1袋(10個)22.59.6(最大径)1010 (六角対辺)17.521.515.5チーズユニオン23RR1/8
5,000
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
00611974KQT23-M51袋(10個)14.38.4(最大径)-7 (六角対辺)15.313.212.7チーズユニオン23MM5×0.8
5,600
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
09144895KQT08-01S1個2815.2(最大径)1212(六角対辺)2324.518.5チーズユニオン8RR1/8
825
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
00611667KQT04-M51袋(10個)15.39.3(最大径)-7 (六角対辺)15.613.712.7チーズユニオン4MM5×0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00611676KQT04-M61袋(10個)15.39.3(最大径)-8 (六角対辺)15.614.712.7チーズユニオン4-M6×1.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00611703KQT06-02S1袋(10個)27.512.8(最大径)1014 (六角対辺)202717チーズユニオン6RR1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00611913KQT16-03S1袋(5個)44.526.5(最大径)20.922 (六角対辺)343825チーズユニオン16-R3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00611956KQT23-02S1袋(10個)24.59.6(最大径)1014 (六角対辺)17.525.515.5チーズユニオン23-R1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
09144861KQT06-01S1個25.512.8(最大径)1010(六角対辺)202317チーズユニオン6-R1/8
476
取扱い終了
返品不可
代替品有
09144913KQT08-03S1個31.515.2(最大径)1217(六角対辺)2330.518.5チーズユニオン8RR3/8
591
取扱い終了
返品不可
代替品有
35605771KQT23-M51個14.38.4-715.313.212.7チーズユニオン3.2MM5×0.8
511
取扱い終了
返品不可
代替品有
35605787KQT23-01S1個22.59.6101017.520.615.5チーズユニオン3.2RR1/8
458
取扱い終了
返品不可
代替品有
35605823KQT04-01S1個2310.410101821.116チーズユニオン4RR1/8
458
取扱い終了
返品不可
代替品有
00611633KQT04-01S1袋(10個)2310.4(最大径)1010 (六角対辺)182216チーズユニオン4RR1/8
オープン
取扱い終了
返品不可
00611642KQT04-02S1袋(10個)2510.4(最大径)1014 (六角対辺)182616チーズユニオン4RR1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
00611694KQT06-01S1袋(10個)25.512.8(最大径)1010 (六角対辺)202317チーズユニオン6RR1/8
オープン
取扱い終了
返品不可
00611712KQT06-03S1セット(10個)2912.8(最大径)1017 (六角対辺)202917-6-R3/8
取扱い終了
返品不可
00611737KQT06-M51セット(10個)17.411.6(最大径)-7 (六角対辺)16.114.713.5-6-M5×0.8
取扱い終了
返品不可
00611746KQT06-M61袋(10個)17.411.6(最大径)-8 (六角対辺)16.115.713.5-6-M6×1.0
取扱い終了
返品不可
00611764KQT08-01S1セット(10個)2815.2(最大径)1212 (六角対辺)2324.518.5-8-R1/8
取扱い終了
返品不可
00611773KQT08-02S1袋(10個)3015.2(最大径)1214 (六角対辺)2328.518.5-8-R1/4
取扱い終了
返品不可
00611782KQT08-03S1袋(10個)31.515.2(最大径)1217 (六角対辺)2330.518.5-8-R3/8
取扱い終了
返品不可
00611816KQT10-01S1袋(5個)3218.5(最大径)1717 (六角対辺)26.52721-10-R1/8
取扱い終了
返品不可
00611825KQT10-02S1セット(5個)3318.5(最大径)1717 (六角対辺)26.53021-10-R1/4
取扱い終了
返品不可
00611834KQT10-03S1袋(5個)34.518.5(最大径)1717 (六角対辺)26.53221チーズユニオン10RR3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
00611843KQT10-04S1袋(5個)3718.5(最大径)1722 (六角対辺)26.53621-12-R1/2
取扱い終了
返品不可
00611877KQT12-02S1セット(5個)35.520.9(最大径)1717 (六角対辺)28.53122-12-R1/4
取扱い終了
返品不可
00611886KQT12-03S1袋(5個)3720.9(最大径)1717 (六角対辺)28.53322-12-R3/8
取扱い終了
返品不可
00611895KQT12-04S1袋(5個)39.520.9(最大径)1722 (六角対辺)28.53722チーズユニオン12RR1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
00611922KQT16-04S1袋(5個)4626.5(最大径)20.922 (六角対辺)3440.525チーズユニオン16RR1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
09144877KQT06-02S1個27.512.8(最大径)1014(六角対辺)202717チーズユニオン6RR1/4
505
取扱い終了
返品不可
09144886KQT06-03S1個2912.8(最大径)1017(六角対辺)202917チーズユニオン6RR3/8
543
取扱い終了
返品不可
09144904KQT08-02S1個3015.2(最大径)1214(六角対辺)2328.518.5-8-R1/4
552
取扱い終了
35605796KQT23-02S1個24.59.6101417.52515.5チーズユニオン3.2RR1/4
476
取扱い終了
返品不可
35605805KQT04-M51個15.39.3-715.613.712.7チーズユニオン4MM5×0.8
493
取扱い終了
返品不可
35605814KQT04-M61個15.39.3-815.614.712.7-4-M6×1.0
493
取扱い終了
35605832KQT04-02S1個2510.410141825.516チーズユニオン4RR1/4
476
取扱い終了
返品不可
35605841KQT06-M51個17.411.6-716.114.713.5チーズユニオン6-M5×0.8
542
取扱い終了
返品不可
35605857KQT06-M61個17.411.6-816.115.713.5チーズユニオン6-M6×1.0
542
取扱い終了
返品不可
35605866KQT10-01S1個3218.5171726.526.121チーズユニオン10RR1/8
678
取扱い終了
返品不可
35605875KQT10-02S1個3318.5171726.529.521-10-R1/4
678
取扱い終了
返品不可
35605884KQT10-03S1個34.518.5171726.530.921チーズユニオン10RR3/8
716
取扱い終了
返品不可
35605893KQT10-04S1個3718.5172226.535.121チーズユニオン10RR1/2
773
取扱い終了
返品不可
35605902KQT12-02S1個35.520.9171728.530.522チーズユニオン12-R1/4
851
取扱い終了
返品不可
35605911KQT12-03S1個3720.9171728.531.922チーズユニオン12-R3/8
851
取扱い終了
返品不可
35605927KQT12-04S1個39.520.9172228.536.122チーズユニオン12RR1/2
851
取扱い終了
返品不可
35605936KQT16-03S1個44.526.520.9223436.925チーズユニオン16-R3/8
1,445
取扱い終了
返品不可
35605945KQT16-04S1個4626.520.9223439.625-16-R1/2
1,464
取扱い終了
返品不可
04543613KQT08-02AS-X351個3015.2(最大径)1214(六角対辺)2328.518.5-8-R1/4
552
取扱い終了
返品不可
05366095KQ2T08-02AS-X351個3015.2(最大径)1214(六角対辺)2328.518.5チーズユニオン8-R1/4
552
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00611667KQT04-M524085198KQ2T04-M5A-X35KQT04-M5 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T04 SMC 24085198ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T04SMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00611676KQT04-M640117062KQ2T04-M6A-X35KQT04-M6 KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04) SMC 40117062KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04)SMC1袋(10個)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00611703KQT06-02S24085505KQ2T06-02AS-X35KQT06-02S ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06 SMC 24085505ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06SMC1袋(10個)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00611913KQT16-03S24085776KQ2T16-03AS-X35KQT16-03S ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T16 SMC 24085776ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T16SMC1袋(5個)
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00611956KQT23-02S41411833KQ2T23-02ASKQT23-02S 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC 41411833両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09144861KQT06-01S24085478KQ2T06-01AS-X35KQT06-01S ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06 SMC 24085478ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06SMC1袋(10個)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09144913KQT08-03S75086943KQ2T08-03AS-X35KQT08-03S 両口チーズユニオン KQ2T-X35 SMC 75086943両口チーズユニオン KQ2T-X35SMC1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35605771KQT23-M500611974KQT23-M5KQT23-M5 両口チーズユニオン KQT SMC 00611974両口チーズユニオン KQTSMC1袋(10個)
4,798
税込5,278
内容量に違いがあります
35605787KQT23-01S00611947KQT23-01SKQT23-01S 両口チーズユニオン KQT SMC 00611947両口チーズユニオン KQTSMC1袋(10個)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
35605823KQT04-01S24085234KQ2T04-01AS-X35KQT04-01S ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T04 SMC 24085234ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T04SMC1袋(10個)
3,898
税込4,288
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする