千代田通商
タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属)
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状
エルコネクター
使用流体
圧縮空気、真空
材質(本体)
C3604(黄銅)
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05722272
10-00LC
10
23
39.5
17
10.5
10
21.7
17.8
39
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05722823
12-00LC
12
25.6
42.5
19
11.5
11
23.1
19.4
52
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05721746
6-00LC
6
19.5
35.5
13
8.3
7.5
19.2
16.3
23
¥
464
取扱い終了
返品不可
05721965
8-00LC
8
21.2
38
15
9.5
9
21
17
30.5
¥
500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください