曜日別特売

タッチコネクターFUJI/エルコネクター(樹脂)

タッチコネクターFUJI/エルコネクター(樹脂) - 千代田通商

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状エルコネクター使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0572154512R-00LC1225.642.5201211.523.119.432.5
480
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
057206624R-00LC417.733.5117.16.518.5158.5
326
取扱い終了
返品不可
057207236R-00LC619.535.5138.37.519.216.312
333
取扱い終了
返品不可
057208548R-00LC821.738159.592117.516.5
357
取扱い終了
返品不可
0572118610R-00LC1023.539.51710.51021.718.322.5
397
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
057206624R-00LC104784324R-00LC4R-00LC フジエルコネクター(樹脂) 千代田通商 10478432フジエルコネクター(樹脂)千代田通商1個
309
税込340
注文コードが変更になりました
057207236R-00LC104784486R-00LC6R-00LC フジエルコネクター(樹脂) 千代田通商 10478448フジエルコネクター(樹脂)千代田通商1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
057208548R-00LC104784578R-00LC8R-00LC フジエルコネクター(樹脂) 千代田通商 10478457フジエルコネクター(樹脂)千代田通商1個
389
税込428
注文コードが変更になりました
0572118610R-00LC1047841410R-00LC10R-00LC フジエルコネクター(樹脂) 千代田通商 10478414フジエルコネクター(樹脂)千代田通商1個
409
税込450
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする