曜日別特売

タッチコネクターFUJI/バルクヘッドユニオン(金属)

タッチコネクターFUJI/バルクヘッドユニオン(金属) - 千代田通商

用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付

形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
二面幅H(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021246314-00BU43110.5141519.5
540
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
021247176-00BU633.612.51716.327.5
580
539
593(税込)
当日出荷
021248238-00BU83514.5191733.5
620
559
615(税込)
当日出荷
返品不可
0212447310-00BU1036.6172417.853.5
790
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0212456112-00BU1239.8192419.460
840
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする