曜日別特売

タッチコネクターFUJI/メイルランティ(金属)

タッチコネクターFUJI/メイルランティ(金属) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/メイルランティ(金属) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/メイルランティ(金属) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/メイルランティ(金属) - 千代田通商

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0572344410-02RT102331171010.5172517.858.5
840
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0572347110-03RT102332171010.51725.617.862.5
840
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0572356612-03RT1225.635.5191111.51929.119.480
870
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0572383712-04RT1225.638.5191111.52130.519.493
920
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
057223424-01RT417.725.2116.57.11021.21527
544
取扱い終了
返品不可
057228576-01RT619.526137.58.3122216.334.5
626
取扱い終了
返品不可
057228666-02RT619.529137.58.3142316.337.5
626
取扱い終了
返品不可
057230858-02RT821.2301599.514241748.5
675
取扱い終了
返品不可
057232348-03RT821.2311599.51724.61753
699
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
057223424-01RT104810384-01RT4-01RT フジメイルランティ(金属) 千代田通商 10481038フジメイルランティ(金属)千代田通商1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
057228576-01RT104810656-01RT6-01RT フジメイルランティ(金属) 千代田通商 10481065フジメイルランティ(金属)千代田通商1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
057228666-02RT104810566-02RT6-02RT フジメイルランティ(金属) 千代田通商 10481056フジメイルランティ(金属)千代田通商1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
057230858-02RT104810838-02RT8-02RT フジメイルランティ(金属) 千代田通商 10481083フジメイルランティ(金属)千代田通商1個
659
税込725
注文コードが変更になりました
057232348-03RT104811088-03RT8-03RT フジメイルランティ(金属) 千代田通商 10481108フジメイルランティ(金属)千代田通商1個
599
税込659
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする