曜日別特売

タッチコネクターFUJI/メイルランティ(樹脂)

タッチコネクターFUJI/メイルランティ(樹脂) - 千代田通商

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057216676R-M5RTM619.523137.58.31219.516.316
500
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
057209064R-01RTR417.725.2116.57.11021.21516.5
366
取扱い終了
返品不可
057210464R-M5RTM417.721.2116.57.11017.71512.5
382
取扱い終了
返品不可
057211526R-01RTR619.526137.58.3122216.320.5
394
取扱い終了
返品不可
057213016R-02RTR619.529137.58.3142316.324
400
取扱い終了
返品不可
057217736R-03RTR619.530137.58.31723.616.331
468
取扱い終了
返品不可
057216158R-01RTR821.7271599.5142317.527
440
取扱い終了
返品不可
057217128R-02RTR821.7301599.5142417.531.5
452
取扱い終了
返品不可
057219138R-03RTR821.7311599.51724.617.535.5
488
取扱い終了
返品不可
0572233310R-01RTR1023.528171010.5172418.332
540
取扱い終了
返品不可
0572220210R-02RTR1023.531171010.5172518.335.5
525
取扱い終了
返品不可
0572228110R-03RTR1023.532171010.51725.618.339
537
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
057209064R-01RT104812054R-01RT4R-01RT フジメイルランティ(樹脂) 千代田通商 10481205フジメイルランティ(樹脂)千代田通商1個
349
税込384
注文コードが変更になりました
057210464R-M5RT104811874R-M5RT4R-M5RT フジメイルランティ(樹脂) 千代田通商 10481187フジメイルランティ(樹脂)千代田通商1個
359
税込395
注文コードが変更になりました
057211526R-01RT104812326R-01RT6R-01RT フジメイルランティ(樹脂) 千代田通商 10481232フジメイルランティ(樹脂)千代田通商1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
057213016R-02RT104812236R-02RT6R-02RT フジメイルランティ(樹脂) 千代田通商 10481223フジメイルランティ(樹脂)千代田通商1個
409
税込450
注文コードが変更になりました
057217736R-03RT104812486R-03RT6R-03RT フジメイルランティ(樹脂) 千代田通商 10481248フジメイルランティ(樹脂)千代田通商1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
057216158R-01RT104812668R-01RT8R-01RT フジメイルランティ(樹脂) 千代田通商 10481266フジメイルランティ(樹脂)千代田通商1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
057217128R-02RT104812578R-02RT8R-02RT フジメイルランティ(樹脂) 千代田通商 10481257フジメイルランティ(樹脂)千代田通商1個
449
税込494
注文コードが変更になりました
057219138R-03RT104812758R-03RT8R-03RT フジメイルランティ(樹脂) 千代田通商 10481275フジメイルランティ(樹脂)千代田通商1個
489
税込538
注文コードが変更になりました
0572233310R-01RT1048113510R-01RT10R-01RT フジメイルランティ(樹脂) 千代田通商 10481135フジメイルランティ(樹脂)千代田通商1個
549
税込604
注文コードが変更になりました
0572220210R-02RT1048112610R-02RT10R-02RT フジメイルランティ(樹脂) 千代田通商 10481126フジメイルランティ(樹脂)千代田通商1個
519
税込571
注文コードが変更になりました
0572228110R-03RT1048114410R-03RT10R-03RT フジメイルランティ(樹脂) 千代田通商 10481144フジメイルランティ(樹脂)千代田通商1個
549
税込604
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする