千代田通商
タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(樹脂)
用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状
ユニオンティ
使用流体
圧縮空気、真空
材質(本体)
ポリアセタール
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法C(Φmm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02124692
4R-00UT
4
17.7
11
7.1
6.5
15
7.5
¥
430
¥
379
¥
417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02124771
6R-00UT
6
19.5
13
8.3
7.5
16.3
10.5
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
返品不可
02124875
8R-00UT
8
21.7
15
9.5
9
17.5
14.5
¥
470
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02124516
10R-00UT
10
23.5
17
10.5
10
18.3
18.5
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
02124595
12R-00UT
12
25.6
20
11.5
11.5
19.4
22.5
¥
620
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください