曜日別特売

タッチコネクターFUJI/ロングメイルエルボ(金属)

タッチコネクターFUJI/ロングメイルエルボ(金属) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/ロングメイルエルボ(金属) - 千代田通商

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状ロングメイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057221238-01M2L821.248159.5914441757
580
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
0572294510-03M2L1023551710.5101748.617.882.5
700
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
057218076-01M2L619.545138.37.5124116.342.5
476
取扱い終了
返品不可
057220536-02M2L619.548138.37.5144216.351.5
507
取扱い終了
返品不可
057222278-02M2L821.251159.5914451758
532
取扱い終了
返品不可
0572288410-02M2L1023541710.510174817.885
632
取扱い終了
返品不可
0572382112-03M2L1225.659.51911.5111953.119.4110.5
833
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
057218076-01M2L104813726-01M2L6-01M2L フジロングメイルエルボ(金属) 千代田通商 10481372フジロングメイルエルボ(金属)千代田通商1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
057220536-02M2L104813636-02M2L6-02M2L フジロングメイルエルボ(金属) 千代田通商 10481363フジロングメイルエルボ(金属)千代田通商1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
057222278-02M2L104813888-02M2L8-02M2L フジロングメイルエルボ(金属) 千代田通商 10481388フジロングメイルエルボ(金属)千代田通商1個
549
税込604
注文コードが変更になりました
0572288410-02M2L1048129310-02M2L10-02M2L フジロングメイルエルボ(金属) 千代田通商 10481293フジロングメイルエルボ(金属)千代田通商1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
0572382112-03M2L1048133612-03M2L12-03M2L フジロングメイルエルボ(金属) 千代田通商 10481336フジロングメイルエルボ(金属)千代田通商1個
779
税込857
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする