ユニット・VQ0350シリーズ

ユニット・VQ0350シリーズ SMC

切換方式3位置クローズドセンタ 種別ベース配管形プラグリード シール方式メタルシール 有効断面積(mm2)(CV値)2.0(0.11) 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コイル定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00603653 VQ0350-1L AC100(50/60Hz) L形プラグコネクタリード線付(リード線長さ300mm)
12,270
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00603662 VQ0350-1LO AC100(50/60Hz) L形プラグコネクタ コネクタなし
11,940
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00603687 VQ0350-1MO AC100(50/60Hz) M形プラグコネクタ コネクタなし
11,940
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00603705 VQ0350-2L AC200(50/60Hz) L形プラグコネクタリード線付(リード線長さ300mm)
12,270
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00603714 VQ0350-2LO AC200(50/60Hz) L形プラグコネクタ コネクタなし
11,940
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00603723 VQ0350-2M AC200(50/60Hz) M形プラグコネクタリード線付(リード線長さ300mm)
12,270
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00603732 VQ0350-2MO AC200(50/60Hz) M形プラグコネクタ コネクタなし
11,940
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00603644 VQ0350-1G AC100(50/60Hz) グロメット(リード線長さ300mm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00603671 VQ0350-1M AC100(50/60Hz) M形プラグコネクタリード線付(リード線長さ300mm)
 
 
取扱い終了

返品不可
00603696 VQ0350-2G AC200(50/60Hz) グロメット(リード線長さ300mm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする