ユニット・VQ0451シリーズ

ユニット・VQ0451シリーズ SMC ユニット・VQ0451シリーズ SMC

種別ベース配管形プラグリード 切換方式3位置エキゾーストセンタ シール方式3単体性シール 有効断面積(mm2)(CV値)2.7(0.15) 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コイル定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00603951 VQ0451-1L AC100(50/60Hz) L形プラグコネクタリード線付(リード線長さ300mm)
11,550
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00603976 VQ0451-1M AC100(50/60Hz) M形プラグコネクタリード線付(リード線長さ300mm)
11,550
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00603985 VQ0451-1MO AC100(50/60Hz) M形プラグコネクタ コネクタなし
11,220
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00604003 VQ0451-2L AC200(50/60Hz) L形プラグコネクタリード線付(リード線長さ300mm)
11,550
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00604012 VQ0451-2LO AC200(50/60Hz) L形プラグコネクタ コネクタなし
11,220
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00604021 VQ0451-2M AC200(50/60Hz) M形プラグコネクタリード線付(リード線長さ300mm)
11,550
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00604037 VQ0451-2MO AC200(50/60Hz) M形プラグコネクタ コネクタなし
11,220
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00603942 VQ0451-1G AC100(50/60Hz) グロメット(リード線長さ300mm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00603967 VQ0451-1LO AC100(50/60Hz) L形プラグコネクタ コネクタなし
 
 
取扱い終了

返品不可
00603994 VQ0451-2G AC200(50/60Hz) グロメット(リード線長さ300mm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする