曜日別特売

チップ CCGT-F

チップ CCGT-F - 京セラチップ CCGT-F - 京セラ
切刃長さ(mm)4.8逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04873897CCGT040102L-F PR9300.2139-9462PR930
20,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04873811CCGT040101L-F-153-3606PR930
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04873827CCGT040101L-F-139-9373TN60
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04873872CCGT040102L-F0.2139-9471KW10
14,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04873906CCGT040102L-F0.2139-9446PV60
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04873915CCGT040102L-F0.2139-9454PV90
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04873924CCGT040102L-F0.2139-9438TN60
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06348316CCGT040102L-F0.2640-2160PV7020
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06348325CCGT040102L-F0.2248-3891TN6020
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04873994CCGT040104L-F0.4139-9543PR930
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04874003CCGT040104L-F0.4139-9527PV60
13,000
取扱い終了
04874012CCGT040104L-F0.4139-9535PV90
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06348334CCGT040104L-F0.4646-6460PV7020
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06348343CCGT040104L-F0.4640-2178TN6020
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする