京セラ
チップ CCGT-ER-U
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04875857
CCGT09T304ER-U PR930
0.4
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04875893
CCGT09T304ER-U TN60
0.4
¥
14,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10200391
CCGT09T304ER-U
0.4
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04875236
CCGT09T301ER-U
-
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04875245
CCGT09T301ER-U
-
¥
15,500
取扱い終了
04875272
CCGT09T301ER-U
-
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04875534
CCGT09T302ER-U
0.2
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04875543
CCGT09T302ER-U
0.2
¥
15,500
取扱い終了
04875577
CCGT09T302ER-U
0.2
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04875866
CCGT09T304ER-U
0.4
¥
15,500
取扱い終了
10126891
CCGT09T302ER-U
0.2
¥
12,000
取扱い終了
10127004
CCGT09T304ER-U
0.4
¥
12,000
取扱い終了
10200382
CCGT09T302ER-U
0.2
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください