ペリコン(Pellicon) XL フィルター モジュール デュラポア(Durapore)
ペリコン(Pellicon) XLは、製薬およびバイオテクノロジー開発用途の、操作が簡単で、リニアなスケールアップが可能なタンジェンシャルフローフィルター (TFF) です。
デュラポア(Durapore) 0.65μm 50cm2
材質
メンブレン: ポリエーテルスルホン、再生セルロース、PVDF
ハウジング: ポリプロピレン
接続メス型ルアー
長さL×幅W(cm)18.8×3
ホールドアップ容量(mL)3.2(一般的に)
ろ過面積(cm2)50
最大操作圧力(kPa[psig])552[80]
内容量1個
ハウジング: ポリプロピレン