フィルターホルダー用アクセサリ

フィルターホルダー用アクセサリ Merck(メルクミリポア)

ミリポア フィルターホルダー用のアクセサリ(交換品)です。

滅菌方法121℃、20分間(フィルター非装着で行ってください)
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06642273 XX1004702 1個 ガラスベース(ストッパー付き) (フィルターホルダー47mm)XX1004700 硼珪酸ガラス
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
42270331 XX1004704 1個 ガラスシールファネル300mL (フィルターホルダー47mm)XX1004700、XX1004730 硼珪酸ガラス
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
35738184 XX1004703 1個 アルミニウムスプリングクランプ (フィルターホルダー47mm)XX1004700、XX1004720、XX1004730 アルミニウム
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06642307 XX1004708 1パック(5個) #8穴ストッパー14mmホール (フィルターホルダー47mm)XX1004700、XX1004720、XX1004730 シリコン
11,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06642325 XX1004722 1個 PTFE加工ベース(ストッパー付き) (フィルターホルダー47mm)XX1004720 硼珪酸ガラス製PTFE加工
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06642334 XX1004724 1個 PTFE加工ファネル300mL (フィルターホルダー47mm)XX1004720 硼珪酸ガラス製PTFE加工
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06642352 XX1004733 1個 ガラスシールベース(ストッパー付き・スクリーンなし) (フィルターホルダー47mm)XX1004730 (ベース)硼珪酸ガラス、(ストッパー)シリコン
14,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06642343 XX1004732 1個 ガラスシールベース(ストッパー・スクリーン付き) (フィルターホルダー47mm)XX1004730 (ベース)硼珪酸ガラス、(ストッパー)シリコン、(スクリーン)ステンレス
26,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06642702 XX2004703 1箱(25個) サポートスクリーンガスケット (フィルターホルダー47mm)XX1004730、XX1504700、XX2004720、XX4004700、XX4004740、(パッチテストキット)XX6504730 PTFE
14,600
 
 
取扱い終了

返品不可
06642727 XX2004708 1個 サポートスクリーン (フィルターホルダー47mm)XX1004730 ステンレス
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18409555 XX1014702 1個 ガラスベース(ストッパー付き) (フィルターホルダー47mm)XX1004700 硼珪酸ガラス
24,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18409564 XX1014708 1パック(5個) #8穴ストッパー14mmホール (フィルターホルダー47mm)XX1004700、XX1004720、XX1004730 シリコン
14,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18409573 XX1014722 1個 PTFE加工ベース(ストッパー付き) (フィルターホルダー47mm)XX1004720 硼珪酸ガラス製PTFE加工
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18409589 XX1014724 1個 PTFE加工ファネル300mL (フィルターホルダー47mm)XX1004720 硼珪酸ガラス製PTFE加工
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18409598 XX1014732 1個 ガラスシールベース(ストッパー・スクリーン付き) (フィルターホルダー47mm)XX1004730 (ベース)硼珪酸ガラス、(ストッパー)シリコン、(スクリーン)ステンレス
32,500
 
 
取扱い終了

返品不可
18409607 XX1014733 1個 ガラスシールベース(ストッパー付き・スクリーンなし) (フィルターホルダー47mm)XX1004730 (ベース)硼珪酸ガラス、(ストッパー)シリコン
18,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする