ミリポア NY11

ミリポア NY11 Merck(メルクミリポア)

白色 最高使用温度(℃)75 湿潤性親水性 表面無地 滅菌方法高圧蒸気滅菌(1barで、121℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06637574 NY1100010 1巻 719-00-13-92
55,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06637583 NY1102500 1箱(100個) 719-00-13-93
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06637592 NY1104700 1箱(100個) 719-00-13-94
13,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06637601 NY1109000 1箱(50個) 719-00-13-95
19,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする