曜日別特売

ステリトップGP

ステリトップGP - Merck(メルクミリポア)
材質ハウジング: PS有効ろ過面積(cm2)40耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(mL)3mL以下内容量1箱(12個)
注意
※プレフィルター/ろ過しにくい溶液には、AP20グラスファイバープレフィルターをファネルのメンブレンの上に取り付けることができ、ファネル内部のタブで固定できます。
プレフィルターは別売で製品型番AP20 075 00、100枚入をお求め下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効ろ過面積(cm2)
容量(mL)
接続
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06639543719-00-16-004015033mm719-00-16-00
20,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06639552719-00-16-014025033mm719-00-16-01
23,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06639561719-00-16-024050033mm719-00-16-02
26,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06639586719-00-16-044015045mm719-00-16-04
14,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
06639577719-00-16-0340100033mm719-00-16-03
25,000
取扱い終了
返品不可
06639595719-00-16-054025045mm719-00-16-05
17,700
取扱い終了
返品不可
06639604719-00-16-064050045mm719-00-16-06
20,100
取扱い終了
返品不可
06639613719-00-16-0740100045mm719-00-16-07
27,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06639586719-00-16-0444024874S2GPT01RE画像準備中ステリトップMerck(メルクミリポア)1箱(12個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする