曜日別特売

PVCチューブ

PVCチューブ - Merck(メルクミリポア)
材質
316ステンレス製本体; ステンレス製接続部品
VitonガスケットおよびO-リング; 鋳型ネオプレンゴムベース
接続
流入口、流出口:1/4インチ NPTFエルボー接続
圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブ:1/4インチ NPTF接続
用途インラインフィルターホルダー、ステンレス製フィルターホルダー、フィルターホルダーマニホールド、EZ-Stream吸引ポンプ、加圧タンク耐圧貯蔵容器、EZ-Fluo 微生物迅速検出システムに。TGK品番719-00-20-23最高温度(℃)121最大圧力(kPa[psig])700[100]内容量1ケース(3m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06643637XX6700034
16,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする