スーパーカットエンドミルレギュラー-RFR

スーパーカットエンドミルレギュラー-RFR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

刃数4 仕様中仕上げ加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角35° 刃径公差+0.04~0 シャンク径公差h7 内容量1本
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06696322 RFR 8.0 8.0 20.0 70 8
5,830
3,898
4,288 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696331 RFR 9.0 9.0 25.0 80 10
6,160
4,298
4,728 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696356 RFR 11.0 11.0 30.0 95 12
7,630
5,598
6,158 (税込)
8日以内出荷
06696374 RFR 13.0 13.0 35.0 105 16
9,520
6,198
6,818 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696392 RFR 15.0 15.0 40.0 110 16
11,590
7,798
8,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696426 RFR 18.0 18.0 40.0 120 20
13,840
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696462 RFR 22.0 22.0 45.0 135 25
18,150
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696304 RFR 6.0 6.0 15.0 60 6
5,440
 
 
取扱い終了

返品不可
06696313 RFR 7.0 7.0 20.0 70 8
3,700
 
 
取扱い終了
06696347 RFR 10.0 10.0 25.0 80 10
6,650
 
 
取扱い終了
06696365 RFR 12.0 12.0 30.0 95 12
8,350
 
 
取扱い終了
06696383 RFR 14.0 14.0 35.0 105 16
10,540
 
 
取扱い終了
06696401 RFR 16.0 16.0 40.0 10 16
12,350
 
 
取扱い終了
06696444 RFR 20.0 20.0 45.0 125 20
14,950
 
 
取扱い終了

返品不可
06696487 RFR 24.0 24.0 50.0 140 25
10,800
 
 
取扱い終了
06696496 RFR 25.0 25.0 50.0 140 25
21,780
 
 
取扱い終了

返品不可
06696514 RFR 30.0 30.0 55.0 145 25
32,070
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする