ESM-Cコートパワーヘリカルエンドミルレギュラー-ESMHKR

ESM-Cコートパワーヘリカルエンドミルレギュラー-ESMHKR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

刃数4 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角強ねじれ シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03 内容量1本
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06694317 ESMHKR 8.0 20.0 75 8
8,460
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06694387 ESMHKR 30.0X32 55.0 145 32
73,810
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06694301 ESMHKR 6.0 15.0 70 6
7,900
 
 
取扱い終了
06694326 ESMHKR 10.0 25.0 90 10
10,010
 
 
取扱い終了
06694335 ESMHKR 12.0 30.0 95 12
13,280
 
 
取扱い終了
06694344 ESMHKR 16.0 42.0 110 16
19,670
 
 
取扱い終了
06694353 ESMHKR 20.0 45.0 125 20
30,110
 
 
取扱い終了
06694362 ESMHKR 25.0 50.0 140 25
45,980
 
 
取扱い終了

返品不可
06694371 ESMHKR 30.0 55.0 145 25
73,810
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする