ESM-Cコートパワーヘリカルエンドミルロング - ESMHKL

ESM-Cコートパワーヘリカルエンドミルロング - ESMHKL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

刃数4 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角強ねじれ シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06694457 ESMHKL 12.0 55.0 120.0 12
17,250
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06694466 ESMHKL 16.0 65.0 140.0 16
25,270
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
06694475 ESMHKL 20.0 85.0 165.0 20
38,720
27,980
30,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
06694484 ESMHKL 25.0 100.0 195.0 25
59,760
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06694493 ESMHKL 30.0 105.0 200.0 25
95,900
66,980
73,678 (税込)
翌日出荷

返品不可
06694502 ESMHKL 30.0 105.0 200.0 32
95,900
66,980
73,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする