チップ CNGN

チップ CNGN - 京セラチップ CNGN - 京セラチップ CNGN - 京セラ
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04879682CNGN120704T02025 A657.940.4
15,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
04879716CNGN120708T02025 A657.940.8
15,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
04879795CNGN120716T02025 A657.941.6
15,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06348912CNGN120408S010254.760.8
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06348921CNGN120408T020254.760.8
14,000
取扱い終了
06348937CNGN120408T020254.760.8
20,000
取扱い終了
06348946CNGN120412S010254.761.2
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06348955CNGN120412T020254.761.2
14,000
取扱い終了
06348964CNGN120412T020254.761.2
20,000
取扱い終了
06348982CNGN1204164.761.6
14,000
取扱い終了
06348973CNGN120416S010254.761.6
6,600
取扱い終了
06348991CNGN120416T020254.761.6
20,000
取扱い終了
04879725CNGN120708S015257.940.8
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04879761CNGN120712S015257.941.2
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04879752CNGN120712T020257.941.2
13,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする