曜日別特売

ハイエストⅠ型湿度計(温度計付)

ハイエストⅠ型湿度計(温度計付) - 佐藤計量器製作所

ハイエストⅠ型湿度計は湿度センサに毛髪を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定を可能にしました。

測定範囲
湿度 20~100% rh
温度 -10~50℃
精度
湿度±3% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±5% rh)
温度±2℃
トラスコ品番406-9234寸法(mm)Φ150×(D)40質量(g)約280測定項目温度・湿度1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~100設置方式壁掛アズワン品番1-626-01温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)1校正証明書なし内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※次の気体中でのご使用は絶対にしないで下さい。湿度センサ(毛髪)が劣化します。
(a)腐蝕性ガス (b)粉塵およびチリやホコリの多い場所
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027919937540-00
19,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする