曜日別特売

ステンレス平棚

ステンレス平棚 - 東製作所ステンレス平棚 - 東製作所
(1件のレビュー)

平棚タイプの吊棚です。
ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。
完成品でお届けします。

高さ(mm)200材質ステンレス(SUS430)取付穴(mm)7.0~7.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
全48種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
耐荷重(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40198541FS-600-20020060030
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198557FS-600-25025060030
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198566FS-600-30030060030
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198575FS-600-35035060030
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198584FS-750-20020075030
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198593FS-750-25025075030
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198602FS-750-30030075030
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198611FS-750-35035075030
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198627FS-900-20020090030
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198636FS-900-25025090030
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198645FS-900-30030090030
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198654FS-900-35035090030
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198663FS-1200-200200120030
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198672FS-1200-250250120030
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198681FS-1200-300300120030
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198697FS-1200-350350120030
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198706FS-1500-200200150030
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198715FS-1500-250250150030
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198724FS-1500-300300150030
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198733FS-1500-350350150030
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198742FS-1800-200200180030
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198751FS-1800-250250180030
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198767FS-1800-300300180030
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198776FS-1800-350350180030
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06854084FS-600-200200600-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854093FS-600-250250600-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854102FS-600-300300600-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854111FS-600-350350600-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854127FS-750-200200750-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854136FS-750-250250750-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854145FS-750-300300750-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854154FS-750-350350750-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854163FS-900-200200900-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854172FS-900-250250900-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854181FS-900-300300900-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854197FS-900-350350900-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854206FS-1200-2002001200-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854215FS-1200-2502501200-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854224FS-1200-3003001200-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854233FS-1200-3503501200-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854242FS-1500-2002001500-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854251FS-1500-2502501500-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854267FS-1500-3003001500-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854276FS-1500-3503501500-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854285FS-1800-2002001800-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854294FS-1800-2502501800-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854303FS-1800-3003001800-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854312FS-1800-3503501800-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06854084FS-600-20040198541FS-600-200FS-600-200 ステンレス平棚 東製作所 40198541ステンレス平棚東製作所1台
15,980
税込17,578
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854093FS-600-25040198557FS-600-250FS-600-250 ステンレス平棚 東製作所 40198557ステンレス平棚東製作所1台
16,980
税込18,678
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854102FS-600-30040198566FS-600-300FS-600-300 ステンレス平棚 東製作所 40198566ステンレス平棚東製作所1台
18,980
税込20,878
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854111FS-600-35040198575FS-600-350FS-600-350 ステンレス平棚 東製作所 40198575ステンレス平棚東製作所1台
21,980
税込24,178
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854127FS-750-20040198584FS-750-200FS-750-200 ステンレス平棚 東製作所 40198584ステンレス平棚東製作所1台
16,980
税込18,678
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854136FS-750-25040198593FS-750-250FS-750-250 ステンレス平棚 東製作所 40198593ステンレス平棚東製作所1台
18,980
税込20,878
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854145FS-750-30040198602FS-750-300FS-750-300 ステンレス平棚 東製作所 40198602ステンレス平棚東製作所1台
19,980
税込21,978
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854154FS-750-35040198611FS-750-350FS-750-350 ステンレス平棚 東製作所 40198611ステンレス平棚東製作所1台
21,980
税込24,178
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854163FS-900-20040198627FS-900-200FS-900-200 ステンレス平棚 東製作所 40198627ステンレス平棚東製作所1台
17,980
税込19,778
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854172FS-900-25040198636FS-900-250FS-900-250 ステンレス平棚 東製作所 40198636ステンレス平棚東製作所1台
19,980
税込21,978
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854181FS-900-30040198645FS-900-300FS-900-300 ステンレス平棚 東製作所 40198645ステンレス平棚東製作所1台
21,980
税込24,178
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854197FS-900-35040198654FS-900-350FS-900-350 ステンレス平棚 東製作所 40198654ステンレス平棚東製作所1台
23,980
税込26,378
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854206FS-1200-20040198663FS-1200-200FS-1200-200 ステンレス平棚 東製作所 40198663ステンレス平棚東製作所1台
21,980
税込24,178
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854215FS-1200-25040198672FS-1200-250FS-1200-250 ステンレス平棚 東製作所 40198672ステンレス平棚東製作所1台
19,980
税込21,978
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854224FS-1200-30040198681FS-1200-300FS-1200-300 ステンレス平棚 東製作所 40198681ステンレス平棚東製作所1台
23,980
税込26,378
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854233FS-1200-35040198697FS-1200-350FS-1200-350 ステンレス平棚 東製作所 40198697ステンレス平棚東製作所1台
27,980
税込30,778
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854242FS-1500-20040198706FS-1500-200FS-1500-200 ステンレス平棚 東製作所 40198706ステンレス平棚東製作所1台
22,980
税込25,278
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854251FS-1500-25040198715FS-1500-250FS-1500-250 ステンレス平棚 東製作所 40198715ステンレス平棚東製作所1台
23,980
税込26,378
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854267FS-1500-30040198724FS-1500-300FS-1500-300 ステンレス平棚 東製作所 40198724ステンレス平棚東製作所1台
27,980
税込30,778
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854276FS-1500-35040198733FS-1500-350FS-1500-350 ステンレス平棚 東製作所 40198733ステンレス平棚東製作所1台
26,980
税込29,678
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854285FS-1800-20040198742FS-1800-200FS-1800-200 ステンレス平棚 東製作所 40198742ステンレス平棚東製作所1台
22,980
税込25,278
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854294FS-1800-25040198751FS-1800-250FS-1800-250 ステンレス平棚 東製作所 40198751ステンレス平棚東製作所1台
23,980
税込26,378
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854303FS-1800-30040198767FS-1800-300FS-1800-300 ステンレス平棚 東製作所 40198767ステンレス平棚東製作所1台
32,980
税込36,278
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854312FS-1800-35040198776FS-1800-350FS-1800-350 ステンレス平棚 東製作所 40198776ステンレス平棚東製作所1台
32,980
税込36,278
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40198541
2022-04-25
用途: 手洗い用の備品置きとして
農・林・水産業

付けたい場所に入るこのサイズは他に無かったので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする