曜日別特売

12.7sq.アングルトルクゲージ

12.7sq.アングルトルクゲージ - KTC

小目盛は5°単位で測定できるので、各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく、輸入車にも幅広く使用できます。)
L形ストッパーで回り止め出来ない場合に有効なフレキシブルストッパー付きです。

用途
塑性域締付ボルト(角度締付ボルト)の締付け角度測定用
質量(g)
365
寸法L(mm)
97
寸法H(mm)
55
寸法d(mm)
4.8
寸法A(mm)
24.2
寸法D(mm)
78.5
寸法l(mm)
52
差込角(sq.)
12.7
内容量
1台
注意
※本製品を使用する場合はトルクレンチで締付ることはしないで下さい。
設定トルクをオーバーするのでトルクレンチを痛める場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07105122ATG30
¥16,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換用トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする