曜日別特売

パイプ式クロスリムレンチ

パイプ式クロスリムレンチ - TIPTOP

17・19・21・21ミリの4サイズに対応。全ボックスが肉厚2mmの薄肉仕様でアルミホイールなど、ナット穴が狭いホイールにも使いやすい。独自工法によるフラットな接合部。パイプ構造で、一般的な無垢タイプより取り回しやすい。タイヤ交換時に十字形状で素早くナットを回せる。ガレージや整備工場など、業務用途にも適した仕様。

用途
ホイールナットの脱着に
全長(mm)
400
質量(kg)
0.9
外径(Φmm)
ソケット/23×26×28×28
ボックス(mm)
17×19×21×21
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04943868PWW-1721
¥9,720
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする