KTC
プレセット型トルクレンチ
内容量
1丁
注意
※「カチッ」と音がしたり手に軽いショックを受けたらそれ以上負荷をかけないで下さい。
ボルト・ナットの緩めには使用しないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
トルク測定範囲(N・m)
寸法sq.(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
最小目盛(N・m)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07123645
CMPA052
18.5
29.5
10~50
9.5
0.8
330
0.5
小判形
¥
34,670
取扱い終了
07123654
CMPA053
18.5
29.5
10~50
12.7
0.8
330
0.5
小判形
¥
38,800
取扱い終了
07123663
CMPA102
18.5
29.5
20~100
9.5
0.9
390
0.5
小判形
¥
36,070
取扱い終了
07123672
CMPA103
18.5
29.5
20~100
12.7
0.9
390
0.5
小判形
¥
36,720
取扱い終了
07123627
CMPA0151
16
26
3~15
6.3
0.5
330
0.1
丸形
¥
34,020
取扱い終了
07123681
CMPA203
20
40
40~200
12.7
1.2
470
2
小判形
¥
40,180
取扱い終了
07123636
CMPA0252
16
26
5~25
9.5
0.5
330
0.1
丸形
¥
34,240
取扱い終了
07123697
CMPA303
20
40
60~300
12.7
1.2
475
2
小判形
¥
54,300
取扱い終了
07123706
CMPA804
29
68
150~800
19.0
4.5
1050
5
小判形
¥
156,000
取扱い終了
07123715
CMPA805
27.5
68
150~800
25.4
4.5
1050
5
小判形
¥
173,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください