12.7sq.ホイールナット専用トルクレンチ セット
トルク管理による信頼性の高い作業が可能です。(完成検査時の確認等)
ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。ユニオン機構付きなのでソケットの保持が確実にでき、ソケットの交換も容易に行えます。
全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。(全長を従来品より55mm長く420mmに設定。)また作業時のハンドルへの荷重も軽減しました。
締め付けトルク値に達すると手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了が確認できます。
首元にゴムキャップを装着し、ゴミやほこりを入りにくくしています。
収納に便利なソフトケース入りです。
- 用途
- 自動車用ホイールナット17、19、21mmを103N・m(10.5kgf・m)のトルク値で締付ける専用のプレセット型トルクレンチです。(17・19mmソケットレンチは別売です。)
右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには対応しません。) - セット内容
- ・12.7.sq.ホイールナット用トルクレンチ(WCMPA103)
・12.7sq.ホイールナット専用ソケット21mm(B38Z-21H)
- 適合
- 20mmナット:トヨタ、ニッサン、三菱、ダイハツ、マツダのRV車・軽自動車を除く乗用車全モデル
- 差込角(sq.)
- 12.7
- 内容量
- 1セット
注意
※「カチッ」と音がしたり手に軽いショックを受けたらそれ以上負荷をかけないで下さい。※左ネジには使用しないで下さい。
※ボルト・ナットの緩めには使用しないで下さい。
※トラック、RV車は、設定トルク値が高く使用できません。
※メーカー標準品以外のホイールについては、トルク値を確認の上使用して下さい。
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ








![ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129059-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルテスター REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130721-260908-02.jpg)
![ブレーキゲージセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129068-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616449-260903-02.jpg)
![コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616397-260903-02.jpg)
![シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品] シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616379-260903-02.jpg)
![ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品] ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616467-260903-02.jpg)
![ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品] ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616431-260903-02.jpg)
![エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616422-260903-02.jpg)
![オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品] オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616406-260903-02.jpg)
![オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品] オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616440-260903-02.jpg)







