SSH形ステンレス製コントロールボックス

SSH形ステンレス製コントロールボックス 内外電機

耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。
スイッチ盤、制御盤、計測機器、通信機材などの広範囲にご使用いただけます。

表面処理ヘアーライン 仕様パッキン付 保護等級IP4X 扉開閉方式片開 材質(ボディ)ステンレスSUS304 1.5mm アース端子端子ネジ 黄銅M6×10 材質(扉)ステンレスSUS304 1.5mm 内容量1面
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効深さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07383905 SSH215-12 100 200×150 200×150×120
26,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383747 SSH215-15 130 200×150 200×150×150
29,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383914 SSH220-12 100 200×200 200×200×120
27,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383756 SSH220-15 130 200×200 200×200×150
32,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383932 SSH225-12 100 200×250 200×250×120
29,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383774 SSH225-15 130 200×250 200×250×150
39,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383783 SSH325-15 130 300×250 300×250×150
41,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383801 SSH330-15 130 300×300 300×300×150
43,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383835 SSH330-20 180 300×300 300×300×200
48,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383826 SSH340-15 130 300×400 300×400×150
48,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383853 SSH340-20 180 300×400 300×400×200
52,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383817 SSH430-15 130 400×300 400×300×150
48,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383844 SSH430-20 180 400×300 400×300×200
52,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383862 SSH440-20 180 400×400 400×400×200
58,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383887 SSH450-20 180 400×500 400×500×200
68,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383871 SSH540-20 180 500×400 500×400×200
68,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383896 SSH550-20 180 500×500 500×500×200
74,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383923 SSH2520-12 100 250×200 250×200×120
29,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383765 SSH2520-15 130 250×200 250×200×150
39,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383792 SSH2530-15 130 250×300 250×300×150
41,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする