アルミ1連梯子 フットスライダー
段差で使える室内はしご
壁と距離がとれるので、ふところスペースができます。メーカー独自の90度回転機構を採用した新設計の自在式上部端具です。
最大270mm調節ができる脚部伸縮機能を採用、段差のある場所や凹凸地でも使用できます。レバーを操作するだけなので簡単(微調整可能)
表面処理アルマイト
最大積載量(kg)100
調整範囲(mm)270
内容量1台
段差で使える室内はしご
壁と距離がとれるので、ふところスペースができます。メーカー独自の90度回転機構を採用した新設計の自在式上部端具です。
最大270mm調節ができる脚部伸縮機能を採用、段差のある場所や凹凸地でも使用できます。レバーを操作するだけなので簡単(微調整可能)