アルミ2連梯子 フットスライダー

アルミ2連梯子 フットスライダー 長谷川工業

段差で使える室内はしご
滑車が2ヶ所あり、より軽い力で伸縮操作ができます。
壁と距離がとれるので、ふところスペースができます。メーカー独自の90度回転機構を採用した新設計の自在式上部端具です。
最大270mm調節ができる脚部伸縮機能を採用、段差のある場所や凹凸地でも使用できます。レバーを操作するだけなので簡単(微調整可能)

表面処理アルマイト 最大積載量(kg)100 調整範囲(mm)270 正面踏ざん有効幅-下はしご(mm)380 正面踏ざん有効幅-上はしご(mm)380 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
踏ざん間隔(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07656826 HR2-30 2.76~3.03 1.85 320 9.2 アルミ
80,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07656835 HR2-43 4.04~4.31 2.49 320 11.3 アルミ
87,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする