曜日別特売

超硬Vドリル

超硬Vドリル - 大見工業超硬Vドリル - 大見工業

ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。
加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。
高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。
Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。
刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。
シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。
Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。

仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般内容量1本
全119種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
119種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07590055OVDS-00303.020603.0
15,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07590064OVDS-00313.125654.0
15,450
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
07590073OVDS-00323.225654.0
15,450
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
07590082OVDS-00333.325654.0
15,450
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
07590091OVDS-00343.425654.0
15,450
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
07590107OVDS-00353.525654.0
15,450
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
07590116OVDS-00363.625654.0
15,450
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
07590125OVDS-00373.725654.0
15,450
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
07590134OVDS-00383.825654.0
15,450
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
07590143OVDS-00393.925654.0
15,450
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
07590152OVDS-00404.025654.0
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07590161OVDS-00414.130705.0
16,640
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
07590177OVDS-00424.230705.0
16,640
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
07590186OVDS-00434.330705.0
16,640
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
07590195OVDS-00444.430705.0
16,640
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
07590204OVDS-00454.530705.0
16,640
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
07590213OVDS-00464.630705.0
16,640
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
07590222OVDS-00474.730705.0
16,640
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
07590231OVDS-00484.830705.0
16,640
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
07590247OVDS-00494.930705.0
16,640
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
07590256OVDS-00505.030705.0
18,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07590265OVDS-00515.135756.0
17,430
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
07590274OVDS-00525.235756.0
17,430
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
07590283OVDS-00535.335756.0
17,430
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
07590292OVDS-00545.435756.0
17,430
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
07590301OVDS-00555.535756.0
17,430
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
07590317OVDS-00565.635756.0
17,430
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
07590326OVDS-00575.735756.0
17,430
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
07590335OVDS-00585.835756.0
17,430
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
07590344OVDS-00595.935756.0
17,430
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
07590353OVDS-00606.035756.0
19,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
07590362OVDS-00616.137807.0
18,620
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
07590371OVDS-00626.237807.0
18,620
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
07590387OVDS-00636.337807.0
18,620
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
07590396OVDS-00646.437807.0
18,620
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
07590405OVDS-00656.537807.0
18,620
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
07590414OVDS-00666.637807.0
18,620
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
07590423OVDS-00676.737807.0
18,620
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
07590432OVDS-00686.837807.0
18,620
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
07590441OVDS-00696.937807.0
18,620
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
07590457OVDS-00707.037807.0
20,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07590466OVDS-00717.142858.0
21,520
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
07590475OVDS-00727.242858.0
21,520
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
07590484OVDS-00737.342858.0
21,520
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
07590493OVDS-00747.442858.0
21,520
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
07590502OVDS-00757.542858.0
21,520
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
07590511OVDS-00767.642858.0
21,520
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
07590527OVDS-00777.742858.0
21,520
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
07590536OVDS-00787.842858.0
21,520
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
07590545OVDS-00797.942858.0
21,520
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする