ビードクリーンMSF

ビードクリーンMSF タセト
(4件のレビュー)

速乾性ですので、塗布後すぐ溶接できます。
溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません。
湯流れが極めてよくなり、光沢のあるビードが得られます。
ブローホールの発生がなくなり、気密性のよい筐体、ボックス類の製作に最適です。
高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。
黒皮、さびのある母材でも、良好なビードが得られます。
母材、溶着金属に対し、悪影響は与えません。

用途TIG溶接時のブローホール・湯流れ不良の解消。 正味質量(g)392 対象炭素鋼、ステンレス鋼 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.177L 危険物の性状非水溶性 内容量1本(420mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08010055 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08010055 - 59213695 MS450 MS450 ビードクリーン MS タセト 59213695 ビードクリーン MS タセト 1本 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08010055
2020-09-08
用途:
溶接

黒皮を剥がさず溶接が出来るが全くブローホールが起きないようにはならなかった。
だが頻度は断然減るので良い。

1人が参考にしています
対象商品:
08010055
2020-05-08
用途:
SS材へのTIG溶接に使用
製造業

乾きが早いので塗布後すぐに溶接作業に入れるのが
ありがたい。黒皮除去の手間を省けるので
作業環境も良くなった もっと安く入手できれば
トータルコストも、もっと下がると思う

1人が参考にしています
対象商品:
08010055
2017-11-07
用途:
TIG溶接時
製造業

使用しやすい大きさで使いやすい。
但し、吹出口が詰まる場合があるため、はりで掃除するのが手間です。

2人が参考にしています
対象商品:
08010055
2013-09-18
用途:
ステンレスTIG溶接
株式会社 キクナカ 様

こんなのもあるんだと思って買ってみました。期待した効果はあるようです。バターをいためたような臭いがして腹が鳴りますw
意外といけるのが、溶接部周辺の酸化変色範囲が狭くなることです。本格的な仕上げをしないような所には大変便利です。
あと本体の説明にはステンレスへの使用に関して、明示的な表記が無く最初不安でした。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする