曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ - 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ - 神戸製鋼
(2件のレビュー)

低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。
溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。
混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。

用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08006966MG-SOFT1箱(10kg)0.8全姿勢:50~120
8,225
7,998
8,798(税込)
当日出荷
08006957MG-SOFT1箱(5kg)0.6全姿勢:40~90
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
29887418MG-SOFT1箱(20kg)0.9全姿勢:50~140
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
29887427MG-SOFT1箱(20kg)1.2全姿勢:50~160
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29887427
2018-01-06
用途: 鉄骨加工
高橋組

ビートも綺麗で使いやすく、スパッタも少なかったです。

対象商品 : 08006966
2014-07-29
用途: 軽量鋼 薄板溶接

状況によっては納期に日数がかかる場合がある中、ここではすぐ手に入るので助かります。
メーカー品だけに何の問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする