軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ - 神戸製鋼
(1件のレビュー)

立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。
また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。
ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)

用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)ワイヤー種類フラックス入り
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
電流範囲(A)
AWS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08007011DW-Z1001箱(20kg)1.2下向:120~300
立向上進上向:120~260
横向:120~280
立向下進:200~300
水平すみ肉:120~300
A5.20 E71T-1該当
15,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
35111027DW-Z1001箱(20kg)1.4【DCワイヤ+】
(下向)150~400
(立向上進/上向)150~270
(横向)150~320
(立向下進)220~300
(水平すみ肉)150~350
A5.20 E71T-1C該当
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35111036DW-Z1001箱(20kg)1.6【DCワイヤ+】
(下向)180~450
(立向上進/上向)180~280
(横向)180~350
(立向下進)250~300
(水平すみ肉)180~400
A5.20 E71T-1C該当
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
29887463DW-Z1001箱(12.5kg)1.2下向:120~300
立向上進上向:120~260
横向:120~280
立向下進:200~300
水平すみ肉:120~300
A5.20 E71T-1該当
10,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
35111045DW-Z1001箱(20kg)2.0【DCワイヤ+】
(下向)300~550
(水平すみ肉)300~500
A5.20 E71T-1C該当
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08007011
2018-04-29
用途: 重機の整備、修理
建設業・工事業

何時もの、慣れ親しんだ使い勝手がよい。楽に肉盛りが出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする