ステンレス 315E・自在車(ウレタン車・ナイロンホイール)
固定車320ER・315ERと併用できます。
キャスタータイププレート式自在車キャスター
ストッパー回転ストッパー付
金具仕上ステンレス
型式315E自在車
形状自在
材質(車輪)ウレタン
車輪タイプ単輪
内容量1個
キャスター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08007991 | 315E-UR100 | 08014535 | 315E-UR100 |
![]() |
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) | ハンマーキャスター | 1個 | ¥3,398 税込¥3,738 | 注文コードが変更になりました |
08008007 | 315E-UR125 | 08014544 | 315E-UR125 |
![]() |
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) | ハンマーキャスター | 1個 | ¥4,198 税込¥4,618 | 注文コードが変更になりました |
08008016 | 315E-UR50 | 08014553 | 315E-UR50 |
![]() |
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) | ハンマーキャスター | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | 注文コードが変更になりました |
08008025 | 315E-UR65 | 08014562 | 315E-UR65 |
![]() |
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) | ハンマーキャスター | 1個 | ¥2,098 税込¥2,308 | 注文コードが変更になりました |
08008034 | 315E-UR75 | 08014571 | 315E-UR75 |
![]() |
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) | ハンマーキャスター | 1個 | ¥2,098 税込¥2,308 | 注文コードが変更になりました |