ステンレスキャスター 320EA・自在車(ウレタン車)
ネジ込式キャスターです。
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ストッパーなし
金具仕上ステンレス
型式320EA自在車
形状自在
材質(車輪)ウレタン
車輪タイプ単輪
内容量1個
物流用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08008095 | 320EA-UR100 | 08016215 | 320EA-UR100 |
![]() |
ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) | ハンマーキャスター | 1個 | ¥3,500 税込¥3,850 | 注文コードが変更になりました |
08008113 | 320EA-UR50 | 08016696 | 320EA-UR50 |
![]() |
ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) | ハンマーキャスター | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 | 注文コードが変更になりました |
08008122 | 320EA-UR65 | 08016705 | 320EA-UR65 |
![]() |
ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) | ハンマーキャスター | 1個 | ¥1,898 税込¥2,088 | 注文コードが変更になりました |
08008131 | 320EA-UR75 | 08016714 | 320EA-UR75 |
![]() |
ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) | ハンマーキャスター | 1個 | ¥2,098 税込¥2,308 | 注文コードが変更になりました |