こんなお得な商品も!

カッター オートロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥269
税込¥296
(144)
滑りにくいエラストマー樹脂製グリップのオートロック式(強力40キロ)の大型カッターです。
紙から合板まで切れる万能オートロックタイプ(強力40キロ)です。
用途ダンボールやベニヤ板などの厚物の切断に。
規格AL型
色グレー
仕様オートロック式
トラスコ品番360-7615
全長(mm)170
材質(本体)エラストマ樹脂
質量(g)94
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08035614 | 150BG | 08035632 | 193B |
![]() |
ハイパーAL型 | オルファ | 1個 | ¥589 税込¥648 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-05-06
- 用途:
- 万物(ばんぶつ)の切断
製造業
【実測重量】94.25g(新品の刃の長さ時)
【総評】手頃な価格かつどこを握っても滑らずグリップするので、自分としてはカッターナイフの「上がり」的な製品です。設計の悪いカッターだと、刃を戻しても刃先が残りがちなものもありますが、このカッターは設計上の自然な手の握り位置に対して親指を自然に動かしきれる位置がロックボタンの終端となっており、注意深く戻さなくても刃先が必ず収納されています。完成されたデザインだと感じます。
同製品を2011年にも買っていますが、2025年現在もグリップ部のエラストマー樹脂は特に劣化も見られないので、耐久性も十分なようです。
満足度は文句なしの★★★★★星5つ(満足)ですが、最近(2025年初頭?)に生産中止になったようです。なぜかノンスリップNL型(ネジロック式)は継続生産されていますが、ロックボタンが出っ張らずに邪魔にならないこちらのAL型こそ残して欲しかったです。非常に残念です。
- 対象商品:
- 08035614
2024-03-14
- 用途:
- 作業工具
未加硫ゴムの切断など荒仕事用
ラバーコートされたグリップは、素手でも手袋越しでも滑らず、グリップ形状も小指&薬指に引っ掛かりやすいギザがあり使いやすい。
個人的には同社製MZ-AL型のオートロック+ネジ固定方式が刃先のガタも無く最高だと感じており、この型にも刃先のネジクランプ構造が採用されれば良いのですが…。
ノンスリップLはネジ固定式ではあるが、刃先のガタが無いわけでは無いので今回は選外とした。
なお、刃折治具は付属してこないので、刃先収容容器件折具を用意の事。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05