NORITAKE(ノリタケ)
汎用ビト砥石CXY1号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材
CXY
形状
1
対応材質
SCr、SKH、SCMなど
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V400
内容量
1枚
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
粒度、硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08128486
E20650
255
25
50.8
60H
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128495
E20660
255
25
50.8
60J
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128504
E20670
255
25
76.2
80J
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128513
E20680
305
25
76.2
46H
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128522
E20690
305
25
76.2
46J
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128547
E20710
305
25
76.2
60J
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128556
E20720
305
25
127
60J
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128565
E20730
305
25
127
80K
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08128574
E20740
305
32
76.2
46H
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128583
E20750
305
32
76.2
46J
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128592
E20760
305
32
76.2
60H
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08128601
E20770
305
32
76.2
60J
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128617
E20780
305
32
76.2
80J
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128635
E20820
305
32
127
80J
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128644
E20830
305
38
76.2
46H
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128653
E20840
305
38
76.2
46J
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128662
E20850
305
38
76.2
60H
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128671
E20860
305
38
76.2
60J
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128687
E20870
305
38
127
46H
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08128696
E20880
305
38
127
46J
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08128705
E20890
305
38
127
60H
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08128714
E20900
305
38
127
60J
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08128723
E20910
305
38
127
80J
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128741
E20930
355
25
127
60J
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128757
E20940
355
25
127
80K
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128766
E20950
355
32
76.2
60H
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128775
E20960
355
32
127
46J
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128784
E20970
355
32
127
60J
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128793
E20990
355
32
127
80J
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128802
E21010
355
38
76.2
46H
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128811
E21020
355
38
76.2
46J
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128827
E21030
355
38
127
46H
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128836
E21040
355
38
127
46J
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128845
E21050
355
38
127
60H
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128854
E21060
355
38
127
60J
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128863
E21080
355
38
127
80J
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128872
E21090
355
38
127
80K
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128881
E21100
355
50
127
46J
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128897
E21110
355
50
127
60H
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128906
E21120
355
50
127
60J
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128915
E21140
355
50
127
80K
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128924
E21150
405
25
127
80K
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128942
E21170
405
32
127
80K
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128951
E21180
405
38
127
60K
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128976
E21210
405
38
203.2
80K
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128985
E21220
405
50
127
46J
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128994
E21230
405
50
127
60H
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08129003
E21240
405
50
127
60K
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08129012
E21250
405
50
127
80K
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
6日以内出荷
08129021
E21260
405
50
152.4
60K
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ