NORITAKE(ノリタケ)
汎用ビト砥石CXY11号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
穴径(Φmm)
31.75
砥材
CXY
形状
11
最高使用周速度(m/min)
1800
結合剤
V400
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
粒度、硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08129046
E21280
90
38
60K
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08129055
E21290
90
38
80K
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08129064
E21300
100
50
80K
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください