曜日別特売

ゴムバンド スライダーポリ袋入り

ゴムバンド スライダーポリ袋入り - IGOゴムバンド スライダーポリ袋入り - IGOゴムバンド スライダーポリ袋入り - IGOゴムバンド スライダーポリ袋入り - IGOゴムバンド スライダーポリ袋入り - IGOゴムバンド スライダーポリ袋入り - IGOゴムバンド スライダーポリ袋入り - IGOゴムバンド スライダーポリ袋入り - IGO
(16件のレビュー)

伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用。
紫外線をカットするUVカット袋を使用し、従来よりゴムバンドが劣化しにくく、長持ちします。
スライダー付で取り出し易く収納しやすい。
シースルー袋で色が一目で見えます。

用途食品包装・軽包装・農業用等アメ色
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
折径(mm)
切り幅(mm)
厚さ(mm)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08071752#121袋(500g)401.11約5500
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08071761#141袋(500g)501.11約4100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08071777#161袋(500g)601.11約3200
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
48635782#1701袋(500g)6031約1300
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48635798#1751袋(500g)604.51約875
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48635807#1801袋(500g)6061約650
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
48635816#1901袋(500g)7031約1100
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48635825#1951袋(500g)704.51約725
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48635834#2001袋(500g)7061約550
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
48635843#2101袋(500g)8031約975
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48635852#2151袋(500g)804.51約650
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48635868#2201袋(500g)8061約500
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48635877#20太1袋(500g)80121約240
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
48635886#2601袋(500g)10031約750
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48635895#2651袋(500g)1004.51約500
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48635904#2701袋(500g)10061約375
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48635913#25太1袋(500g)100151約150
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48635922#3101袋(500g)12031.1約650
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48635938#3151袋(500g)12041.1約425
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48635947#3201袋(500g)12061.1約325
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48635956#30太1袋(500g)120181.1約105
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48635965#3601袋(500g)14031.1約575
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48635974#3651袋(500g)1404.51.1約380
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48635983#3701袋(500g)14061.1約290
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48635992#35太1袋(500g)140211.1約82
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
48636008#4101袋(500g)16031.1約500
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48636026#4201袋(500g)16061.1約250
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48636035#40太1袋(500g)160211.1約70
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48636044#4601袋(500g)18031.1約450
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48636053#4651袋(500g)1804.51.1約300
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48636062#4701袋(500g)18061.1約225
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48636078#45太1袋(500g)180211.1約62
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
41630394#2001袋(500g×5セット)7061約550
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41630410#1901袋(500g×5セット)7031約1100
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636017#4151袋(500g)1604.51.1約330
オープン
取扱い終了
代替品有
08071786#181袋(500g)701.11約2900
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48636017#41548636053#465#415 ゴムバンド スライダーポリ袋入り IGO 48636053ゴムバンド スライダーポリ袋入りIGO1袋(500g)
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: 商品をまとめる
津山ブックセンター有限会社

サイズが良い。ゴムがしっかりしている。
値段が高くなってきているので-1★

対象商品 : 48635807
2022-11-08
用途: ポリ袋の封
有限会社 泉忠老舗

伸縮性に優れていて、この価格でこの量が入っているのはありがたいです。

対象商品 : 08071752
2022-05-20
用途: 農作業時
田口ライスセンター農・林・水産業

昨年買ったものを、今年も使っていますが、千切れることも無く、安定して使用できています。

対象商品 : 48635807
2022-12-29
用途: 物品の結束
サービス業

値段相応の商品です。再利用前提なら単価が高いメーカー品が良いと思います。

対象商品 : 48636062
2021-10-24
用途: 冊子の整理
教育・研究機関

A4サイズの冊子や用紙の整理に使用しています.購入時の情報として,サイスが詳細に記されているので,購入しやすいと思います.500gですとかなり本数があります.長期保管すると劣化しますので,200g程度のものも販売して頂けると助かります.

1が参考にしています
対象商品 : 48636026
2021-08-06
用途: メンテ作業用ファイルを綴じる

お客様ごとのファイルを持ち歩くので、頻繁に交換します。数があるので重宝します。

対象商品 : 08071777
2020-04-12
用途: 料理
製造業

オーバンドよりも伸ばすと切れやすいと感じる。
質感は遜色ない。

対象商品 : 48635843
2019-08-16
用途: 採花作業
農・林・水産業

出荷の時に花を束ねるのに使用してます。強度にも問題なく使用してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
1が参考にしています
2023-03-27
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
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする