山本計器
真空計(立形・つば付)
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な真空計です。
ケース形状
B枠(立型つば有り)
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~0
接続ねじ
G3/8
種類
真空計
精度
±1.6%F.S.
測定流体
空圧、油圧、その他
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08160406
BT 3/8G 75×-0.1MPa
75
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08160415
BT 3/8G 100×-0.1MPa
100
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください