理研計器
理研計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
理研計器の ガス分析
理研計器の 検知器
可燃性ガス検知器 小型吸引式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08161097
品番
GP-85N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本質安全防爆構造
ワンタッチ操作
デジタル表示
自動照明付
連続使用時間(時間)
約5
アルカリ電池使用時 無警報、無照明時
警報設定値
L警報 20%LEL
H警報 50%LEL
用途
可燃性ガスの漏洩による爆発防止に
電源
単3形アルカリ乾電池4本(付属)
測定対象気体
可燃性ガス(メタン又はイソブタン)
本体質量(g)
約800
使用温度(℃)
-10〜+40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約85×190×40
検知原理
接触燃焼式
検知範囲
0〜100%LEL
測定原理
ポンプ吸引式
防爆構造
防爆検定番号 第41960号
応答速度
90%応答30秒以内