仕様
一般用(LEL仕様)
防爆検定合格品 第TC17451号
使用時間
アルカリ乾電池使用時:約10時間(メタン仕様は8時間以上)
但し、無照明、無警報時、20℃にて
検知範囲
Hレンジ:0〜10%LEL
Lレンジ:0〜100%LEL
警報方式
ガス警報(ランプ点滅、ブザー断続音)
電池終了予告(ブザー連続音)
用途微量な漏洩から爆発防止管理に
付属品ガス採集棒、ガス採集チューブ、単3形乾電池×4本、取扱説明書
質量(g)約700
使用温度範囲(℃)-10〜+40
電源単3形乾電池1.5V×4本
測定対象気体可燃性ガス
表示方式アナログメータ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×172×46
応答時間90%応答:20秒以内
測定原理内蔵ポンプによる自動吸引式
防爆構造Exiad U BT3
警報設定値20%LEL